Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0600 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.1875 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Profundidad general4-5/16 pulg.
- En general Altura5.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
- Peso11.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1675 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Cojinete de repuestoB22431
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- SerieEFRB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699519181