Motion
EFRB22435E7

LINK-BELT
EFRB22435E7

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04875911
No. Fabricante EFRB22435E7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EFRB22435E7

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04875911
No. Fabricante EFRB22435E7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.8750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-5/8 pulg.
  • En general Altura  
    6.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Peso
    15.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    444000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B22435
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    EFRB22400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699521665

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB22435E7 BRILLANTE BLK EFR-B22435E7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"