Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.7500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro10.9531 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Profundidad general6-5/8 pulg.
- En general Altura10.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
- Peso60.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1100 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Cojinete de repuestoB22463
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieEFRB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699319361