Motion
EFRB224B28E  1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB224B28E 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04875939
No. Fabricante EFRB224B28E 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EFRB224B28E 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04875939
No. Fabricante EFRB224B28E 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.3750 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    6.1875 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad general
    4-5/16 pulg.
  • Overall Height  
    5.6250 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    5.6250 pulg.
  • Peso
    12.63 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B224B28
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    EFRB22400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699521825

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB224B28E BRILLANTE BLK EFR-B224B28E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo