Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud152.40 mm
- Círculo de pernos Diámetro215.49 mm
- Agujero Diámetro70 mm
- Profundidad general137.3 mm
- Longitud total Diámetro196.9 mm
- Peso29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1950 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Cojinete de repuestoB224M70
- Tipo de selloLaberinto
- SerieEFRB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699979428