Motion
F3S212EK75 3/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #04875982
No. Fabricante F3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #04875982
No. Fabricante F3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-31/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.2810 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG212ELPAK8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Color
    Plata
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S212EK75 - F3S212EK75
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327401474
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327401474

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S212EK75 BRILLANTE BLK F3-S212EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Carcasa niquelado, Grasa de grado alimentario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo