Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-3/8 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
- Peso6.25 lb
Detalles
- Número de cojineteSG2E32ELPA
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699904567
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio