Motion
F3U219NK75

LINK-BELT
F3U219NK75

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876005
No. Fabricante F3U219NK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U219NK75

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876005
No. Fabricante F3U219NK75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19/32 pulg.
  • Peso
    3.12 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG219NL
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327036782
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Serie
    F3U
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327036782

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U219NK75 BRILLANTE BLK F3-U219NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo