Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Longitud del orificio2-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa29/32 pulg.
- Longitud a través del orificio2-9/16 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Peso9.44 lb
Detalles
- Número de cojineteUG235NLK5
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaSolo conservante - Sin grasa
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO698210133542
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único, Carcasa niquelado, Sin grasa