Motion
F3U2M50N  50MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3U2M50N 50MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labio triple, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876101
No. Fabricante F3U2M50N 50MM FLANGE BALL BRG
Precio1,048.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U2M50N 50MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de labio triple, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #04876101
No. Fabricante F3U2M50N 50MM FLANGE BALL BRG
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
Precio1,048.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    111.12 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    111.12 mm
  • Tamaño del perno
    12.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud del orificio
    53.18 mm
  • Ancho de la carcasa
    19.00 mm
  • Longitud a través del orificio
    58.3 mm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.2340 pulg., 58.30 mm
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    142.9 mm
  • Ancho general
    5.6300 pulg.
  • Peso
    6.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2M50NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U2M50N - F3U2M50N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327748432
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327748432

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U2M50N BRILLANTE BLK F3-U2M50N
  • Rodamiento de bolas montado de 50 mm, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo