Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud del orificio1-23/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2-3/16 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3750 pulg.
- Peso5.4 lb
Detalles
- Número de cojineteWG228EL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699311877
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único