Motion
FB224M90E  90MM BRIDA RODILLO BRG

LINK-BELT
FB224M90E 90MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 90 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876206
No. Fabricante FB224M90E 90MM FLANGE ROLLER BRG
Precio5,494.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FB224M90E 90MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 90 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876206
No. Fabricante FB224M90E 90MM FLANGE ROLLER BRG
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
Precio5,494.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    192.88 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    273.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Profundidad general
    132.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    247.6 mm
  • Peso
    61.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B224M90
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    FB22400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699089615

Descripción general

Descripción del fabricante
FB224M90E BRILLANTE BLK F-B224M90E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo