Motion
FB3S212EK75 3/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FB3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, libre ejecución FF, libre ejecución HFF, libre ejecución MHFF
Artículo MI #04876245
No. Fabricante FB3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG
Precio211.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FB3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, libre ejecución FF, libre ejecución HFF, libre ejecución MHFF
Artículo MI #04876245
No. Fabricante FB3S212EK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio211.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG212ELPAK8299A
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    WFB3S200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327643430

Descripción general

Descripción del fabricante
FB3S212EK75 BRILLANTE BLK FB3-S212EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Carcasa niquelado, Grasa de grado alimentario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo