Motion
FB3U212NK75 3/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FB3U212NK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, junta de contacto de una boquilla
Artículo MI #04876256
No. Fabricante FB3U212NK75 3/4 FLANGE BALL BRG
Precio753.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FB3U212NK75 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, junta de contacto de una boquilla
Artículo MI #04876256
No. Fabricante FB3U212NK75 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Precio753.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.3800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2810 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.3400 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG212NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FB3U212NK75 - FB3U212NK75
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662327421694
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FB3U
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FB3U212NK75 BRILLANTE BLK FB3-U212NK75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo