Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos1.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud del orificio1-23/64 pulg.
- Ancho de la carcasa3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/2 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.4500 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro2.7500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso1.76 lb
Detalles
- Número de cojineteUG216E3L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FB3U216E3C - FB3U216E3C
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica3150 lbf
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaSoporte 3-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaSoporte de brida 3-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327026882
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Velocidad máxima1000 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- AutoalineaciónSí
- SerieFB3U200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacidad de carga estática1760 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327026882
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de triple labio, tapa de extremo cerrada