Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-23/64 pulg.
- Ancho de la carcasa3/8 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Número de cojineteUG216NL
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327026912
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado