Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Profundidad general2-29/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.8750 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2750 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- Cojinete de repuestoB22423
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieFBB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699504187