Motion
FBB22623HHCK81 1 7/16 BRIDA RLR BRG

LINK-BELT
FBB22623HHCK81 1 7/16 FLANGE RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de estilo de soporte de tres pernos - Montaje de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. Orificio , Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro
Artículo MI #04876309
No. Fabricante FBB22623HHCK81 1 7/16 FLANGE RLR BRG
Precio5,254.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FBB22623HHCK81 1 7/16 FLANGE RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de estilo de soporte de tres pernos - Montaje de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. Orificio , Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro
Artículo MI #04876309
No. Fabricante FBB22623HHCK81 1 7/16 FLANGE RLR BRG
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
Precio5,254.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Peso
    7.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B22623
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    FBB22600
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699706338

Descripción general

Descripción del fabricante
FBB22623HHCK81 BRILLANTE BLK FB-B22623HHCK81

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"