Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Altura total2.2700 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG231E3L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699461459
- RPM Máx.550 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios