Motion
FC3U247NL1 2 15/16 BRG BOLA CARRO FLG

LINK-BELT
FC3U247NL1 2 15/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, de uso estándar, bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, cuello de bloqueo omitido
Artículo MI #04876364
No. Fabricante FC3U247NL1 2 15/16 FLG CART BALL BRG
Precio1,503.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U247NL1 2 15/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, de uso estándar, bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, cuello de bloqueo omitido
Artículo MI #04876364
No. Fabricante FC3U247NL1 2 15/16 FLG CART BALL BRG
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
Precio1,503.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Altura total
    3.0600 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG247NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699130232
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U247NL1 BRILLANTE BLK FC3-U247NL1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"