Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Altura total3.5600 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general10.2500 pulg.
- Peso32.14 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG255NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699143409
- RPM Máx.2950 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial18850 lb
- Capacidad de carga estática radial14300 lb
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla