Motion
FC3U263NK5 3 15/16 BRG BOLA CARRO FLG

LINK-BELT
FC3U263NK5 3 15/16 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3.9375 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876369
No. Fabricante FC3U263NK5 3 15/16 FLG CART BALL BRG
Precio2,796.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U263NK5 3 15/16 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3.9375 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876369
No. Fabricante FC3U263NK5 3 15/16 FLG CART BALL BRG
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
Precio2,796.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • En general Altura  
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8750 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.120 pulg.
  • Peso
    38.37 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG263NLK5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U263NK5 - FC3U263NK5
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    27560 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    SOLO CONSERVANTE - SIN GRASA
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699139341
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27560 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    20900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699139341

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U263NK5 BRILLANTE BLK FC3-U263NK5
  • Rodamiento de bolas montado de 3 15/16 in, de uso estándar, bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, solo conservante - sin grasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo