Motion
FC3U2E32N  2 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único
Artículo MI #04876371
No. Fabricante FC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG
Precio1,950.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único
Artículo MI #04876371
No. Fabricante FC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG
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
Precio1,950.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    2.2700 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Peso
    7.31 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG2E32NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327028459
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2E32N BRILLANTE BLK FC3-U2E32N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"