Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.5700 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG2M30NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327947965
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla