Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.0400 pulg.
- Longitud total6.1300 pulg.
- Ancho general6.1300 pulg.
- Peso6.13 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG2M45NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699140927
- RPM Máx.5330 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla