Motion
FC3U2M50N

LINK-BELT
FC3U2M50N

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Sello de borde N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876376
No. Fabricante FC3U2M50N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U2M50N

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Sello de borde N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876376
No. Fabricante FC3U2M50N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    136.52 mm
  • Tamaño del perno
    12.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud del orificio
    53.18 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.60 mm
  • Diámetro del piloto
    114.30 mm
  • Peso
    7.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2M50NL
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699259414
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2M50N BRILLANTE BLK FC3-U2M50N
  • Rodamiento de bolas montado de 50 mm, de uso estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"