Motion
FC3Y230NC  1 7/8 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FC3Y230NC 1 7/8 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.8750 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876382
No. Fabricante FC3Y230NC 1 7/8 FLG CART BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3Y230NC 1 7/8 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.8750 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de sello de laberinto H
Artículo MI #04876382
No. Fabricante FC3Y230NC 1 7/8 FLG CART BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-15/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-13/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.4700 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Overall Height  
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4 1/2 pulg.
  • Peso
    7.75 lb

Details

  • Número de cojinete
    YG230NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3Y230NC - FC3Y230NC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    793699138672
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699138672

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3Y230NC BRILLANTE BLK FC3-Y230NC
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, cierre final

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo