Motion
FCB22431HK5 1 15/16 CARRO FLG RLR BRG

LINK-BELT
FCB22431HK5 1 15/16 FLG CART RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876408
No. Fabricante FCB22431HK5 1 15/16 FLG CART RLR BRG
Precio826.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCB22431HK5 1 15/16 FLG CART RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876408
No. Fabricante FCB22431HK5 1 15/16 FLG CART RLR BRG
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
Precio826.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.7970 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1300 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Profundidad general
    75.39 mm
  • En general Altura  
    3.1300 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    9.83 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    B431L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22431HK5 Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22431HK5
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    SOLO CONSERVANTE - SIN GRASA
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327407858
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    B22431
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FCB22400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacidad de carga estática
    33200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327407858

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22431HK5 BRILLANTE BLK FC-B22431HK5