Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.0000 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Peso12.5 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699539790
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699539790