Motion
FCB22463HK6 3 15/16 CARRO FLG RLR BRG

LINK-BELT
FCB22463HK6 3 15/16 FLG CART RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876476
No. Fabricante FCB22463HK6 3 15/16 FLG CART RLR BRG
Precio5,447.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCB22463HK6 3 15/16 FLG CART RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876476
No. Fabricante FCB22463HK6 3 15/16 FLG CART RLR BRG
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
Precio5,447.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210027094
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210027094

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22463HK6 BRILLANTE BLK FCB-22463HK6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo