Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro130.18 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Peso9.25 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327465780
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327465780