Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Peso14.72 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante793699018882
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico