Motion
FCB22647HK96 2 15/16 CARRO DE CARRO DE CARRO DE CARRETERA BRG

LINK-BELT
FCB22647HK96 2 15/16 FLG CART ROLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876503
No. Fabricante FCB22647HK96 2 15/16 FLG CART ROLR BRG
Precio3,703.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCB22647HK96 2 15/16 FLG CART ROLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876503
No. Fabricante FCB22647HK96 2 15/16 FLG CART ROLR BRG
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
Su precio$3,703.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    23.8 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699250176
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699250176

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22647HK96 BRILLANTE BLK FC-B22647HK96

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo