Motion
FCB22663E  3 15/16 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

LINK-BELT
FCB22663E 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 3.9375 pulg., orificio , montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876507
No. Fabricante FCB22663E 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio5,282.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCB22663E 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 3.9375 pulg., orificio , montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876507
No. Fabricante FCB22663E 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio5,282.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.9400 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.8800 pulg.
  • Profundidad general
    125.01 mm
  • En general Altura  
    4.9400 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8750 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.1250 pulg.
  • Peso
    47.4 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Número de cojinete
    B663L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22663E Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22663E
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699018943
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    B22663
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FCB22600
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacidad de carga estática
    137000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699018943

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22663E BRILLANTE BLK FC-B22663E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo