Motion
FCEU331C  1 15/16 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FCEU331C 1 15/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida piloto de expansión redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura, Tapa de extremo cerrada
Artículo MI #04876510
No. Fabricante FCEU331C 1 15/16 FLG CART BALL BRG
Precio2,842.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCEU331C 1 15/16 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida piloto de expansión redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura, Tapa de extremo cerrada
Artículo MI #04876510
No. Fabricante FCEU331C 1 15/16 FLG CART BALL BRG
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
Su precio$2,842.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.4400 pulg.
  • Altura total
    2.8100 pulg.
  • Longitud total
    8.1300 pulg.
  • Ancho general
    8.1300 pulg.
  • Peso
    15.06 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de extremo
    U3316C
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG331L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327746186
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU331C BRILLANTE BLK FCE-U331C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo