Motion
FCRB22440H  2 1/2 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

LINK-BELT
FCRB22440H 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/2", bloque de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación, rodamiento invertido montado en la carcasa
Artículo MI #04876519
No. Fabricante FCRB22440H 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCRB22440H 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/2", bloque de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación, rodamiento invertido montado en la carcasa
Artículo MI #04876519
No. Fabricante FCRB22440H 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    7.6300 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B440L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699076936
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
FCRB22440H BRILLANTE BLK FCR-B22440H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"