Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.5400 pulg.
- Altura total2.1000 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Peso6.61 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de extremoU3236C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG320L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699255041
- RPM Máx.7550 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7490 lb
- Capacidad de carga estática radial4290 lb
- Tipo de selloSello de separación