Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Exterior Diámetro2.5400 pulg.
- Altura total2.1000 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Peso6.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de extremoU3236C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG323JLK5C4
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónSolo conservante - Sin grasa
- Número de Upc del fabricante793699127195
- RPM Máx.7550 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7490 lb
- Capacidad de carga estática radial4290 lb
- Tipo de selloSolo folletos