Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro3.0600 pulg.
- Altura total2.3100 pulg.
- Longitud total7.1300 pulg.
- Ancho general7.1300 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de extremoU3256C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG324L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327984397
- RPM Máx.7200 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial9126 lb
- Capacidad de carga estática radial5390 lb
- Tipo de selloSello de separación