Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro3.2500 pulg.
- Altura total2.5900 pulg.
- Longitud total7.6250 pulg.
- Ancho general7.6250 pulg.
- Peso12.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de extremoU3286C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG328L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327890490
- RPM Máx.6200 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial11870 lb
- Capacidad de carga estática radial7110 lb
- Tipo de selloSello de separación