Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Exterior Diámetro3.4400 pulg.
- Altura total2.8100 pulg.
- Longitud total8.1300 pulg.
- Ancho general8.1300 pulg.
- Peso14.99 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de extremoU3316C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG331L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327726690
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lb
- Capacidad de carga estática radial8500 lb
- Tipo de selloSello de separación