Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Altura total4.9400 pulg.
- Longitud total12.8800 pulg.
- Ancho general12.8800 pulg.
- Peso67.70 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de extremoU3566C
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG355L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699545388
- RPM Máx.3100 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial35070 lb
- Capacidad de carga estática radial24100 lb
- Tipo de selloSello de separación