Motion
FEB22463H3 3 15/16 RODILLO DE BRIDA

LINK-BELT
FEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876576
No. Fabricante FEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER
Precio13,660.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876576
No. Fabricante FEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER
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
Precio13,660.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    10.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699704334
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699704334

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB22463H3 BRILLO BLK FE-B22463H/3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"