Motion
FEB224M55H  55MM RODILLO DE BRIDA

LINK-BELT
FEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER

Unidad de cojinete de rodillo de brida - Perno de rodillo esférico, calibre 55 mm, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876583
No. Fabricante FEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER

Unidad de cojinete de rodillo de brida - Perno de rodillo esférico, calibre 55 mm, montaje redondo 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876583
No. Fabricante FEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    114.30 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    161.92 mm
  • Tamaño del perno
    16 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud a través del orificio
    84.14 mm
  • Peso
    14.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327466138
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327466138

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB224M55H BRILLANTE BLK FE-B224M55H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo