Motion
FEB22655HK4 3 7/16 RODILLO DE BRIDA

LINK-BELT
FEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de calibre , montaje de brida 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876604
No. Fabricante FEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER
Precio4,715.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de calibre , montaje de brida 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876604
No. Fabricante FEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER
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
Precio4,715.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    35.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699335446
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699335446

Descripción general

Descripción del fabricante
FEB22655HK4 BRILLANTE BLK FE-B22655HK4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo