Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro10.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Peso54.8 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante698210203238
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO698210203238