Motion
FEU319JK54

LINK-BELT
FEU319JK54

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876610
No. Fabricante FEU319JK54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEU319JK54

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876610
No. Fabricante FEU319JK54
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8125 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-13/16 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-59/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Peso
    5.69 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG319JLK5C4
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    3/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699253481
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6320 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3530 lb
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Serie
    FEU
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699253481

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU319JK54 BRILLANTE BLK FE-U319JK5/4
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/16", unidad de expansión para servicios pesados, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retenedores de acero, sin grasa, holgura aumentada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"