Motion
FEU331JK55 1 15/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876613
No. Fabricante FEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL
Precio4,440.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876613
No. Fabricante FEU331JK55 1 15/16 FLANGE BALL
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
Precio4,440.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-13/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8200 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.9700 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Peso
    14.12 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG331JLK5C5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FEU331JK55 - FEU331JK55
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    13900 lbf
  • Capacidad de expansión
    1/4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    SOLO CONSERVANTE - SIN GRASA
  • Número de Upc del fabricante
    698210182632
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    300
  • Capacidad de carga estática
    8500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    698210182632

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU331JK55 BRILLANTE BLK FE-U331JK55
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, para servicios pesados, Bloque de brida de expansión cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de holgura, Retén de acero, Sin grasa, Mayor holgura a C5