Motion
FEU347C  2 15/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FEU347C 2 15/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), pesado, sello de espacio libre
Artículo MI #04876620
No. Fabricante FEU347C 2 15/16 FLANGE BALL
Precio3,936.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEU347C 2 15/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), pesado, sello de espacio libre
Artículo MI #04876620
No. Fabricante FEU347C 2 15/16 FLANGE BALL
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
Precio3,936.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    7.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    4.3100 pulg.
  • Longitud total
    9.0600 pulg.
  • Ancho general
    9.0600 pulg.
  • Peso
    38.50 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG347L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FEU347C - FEU347C
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    26140 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662327890537
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Velocidad máxima
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Espacio libre
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FEU
  • Capacidad de carga estática
    17300 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU347C BRILLANTE BLK FE-U347C