Motion
FEU347J18W4 2 15/16 BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876622
No. Fabricante FEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL
Precio4,261.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876622
No. Fabricante FEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL
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
Precio4,261.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    7-1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4-3/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7/8 pulg.
  • Peso
    37.72 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG347JL18WC4
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    7/32 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC460
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210148942
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26140 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lb
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Serie
    300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    698210148942

Descripción general

Descripción del fabricante
FEU347J18W4 BRILLANTE BLK FEU347J18W4
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, unidad de expansión para servicios pesados, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retenedores de acero, grasa de alta temperatura, holgura aumentada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo